Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Philips Leuchtrohr 5000lm tageslicht 58 Watt 1500mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16074324
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     927922086544
EAN/GTIN:
     8711500632258
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
28 mm
Länge (mm)
1514.2 mm
Gewicht
159.4 g
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
5000 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Lichtstromstabilitätsfaktor
90 %
Quecksilbergehalt
2 mg
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
111 V
Eingangsstrom
0.670 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
927922084023
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.