| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-199485 Herst.-Nr.: 088910 EAN/GTIN: 4015080889106 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-0,63-T Bemessungsdauerstrom Iu 0,63A, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ... 0,63A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 12 ... 12A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Schutzart (IP) IP20, Zum Schutz von Transformatoren mit hohem Einschaltrush. Nicht mit Hochleistungsschaltantrieb kombinierbar. Phasenausfallempfindlichkeit nach VDE 0660, Teil 102, IEC/EN 60 947- 4- 1, VDE 0660 Teil 102 Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 0.63 A | Einstellbereich Überlastauslöser: | 0.4 A | 0.63 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 12 A | Integrierter Erdschlussschutz: | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | Ja | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausgelöstmelder vorhanden: | Nein | Mit Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 3 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Motorantrieb integriert: | Nein | Motorantrieb optional: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton motorschutzschalter 690v, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, PKZM0, Schutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,14* | € 55,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 44,41* | € 57,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,49* | € 61,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,29* | € 62,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,82* | € 71,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|