Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-0,63-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3517A-55263640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088910
EAN/GTIN:
     4015080889106
Suchbegriffe:
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter

Transformatorschutz 3p,handbetätigt PKZM0-0,63-T

Transformatorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,4..0,63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,25*
€ 56,52*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 44,38*
€ 58,13*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,57*
€ 61,75*
€ 5,95*
ab € 48,13*
€ 62,66*
Frei Haus
ab € 49,63*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,67*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,04*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,67*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,66*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,89*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,37*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,15*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 30,59*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.