Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring 1603/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-115122
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1603/11
EAN/GTIN:
     4011126017106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Kleinhuis Dichtring 1603/11 Für Kabeldurchmesser 7,5 ...

12,5mm, Außendurchmesser Ring 16,5mm, Höhe 6mm, Dichtring, ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen

Weitere Informationen:
Für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
16.5 mm
Höhe:
6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichteinsatz, Dichtung, Einschnittring, Einsteckdichtung, Kabeleinführring, Ring, Zwiebelring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2666*
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2691*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2624*
€ 0,4224*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.