Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 1603/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B194F40
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017083
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG16 7mm 1Durchf 1603/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
20.4 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
7 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring pg16, dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichtung, O-Ring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3391*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2732*
€ 0,3432*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30052*
€ 0,38052*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,305*
€ 0,385*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,44583*
€ 0,68583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68583*
€ 0,81614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57583*
€ 0,68524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56583*
€ 0,67334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50583*
€ 0,60194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49583*
€ 0,59004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44583*
€ 0,53054
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.