Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG13,5 6mm 1Durchf 1603/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B194F39
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126017090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 8x18x9
Dichtring Kst PG13,5 6mm 1Durchf 1603/13
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
18.3 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Innendurchmesser:
7.5 mm mm
Stärke:
6 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56292*
€ 0,66987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47292*
€ 0,56277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44292*
€ 0,52707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41292*
€ 0,49137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40292*
€ 0,47947
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33292*
€ 0,39617
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.