Zubehörtyp = Dichtring Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Mehrfachdichtung und Halterungen. Die Mehrfachdichtung besteht aus den drei unten in der Abbildung gezeigten Teilen und ist für...
Zubehörtyp = Dichtring Kabeldurchmesser sind als min./max. angegeben. Mehrfachdichtung und Halterungen. Die Mehrfachdichtung besteht aus den drei unten in der Abbildung gezeigten Teilen und ist für...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar ...
Dichtring für PG 11-Verschraubungen Typ 744/011 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innendurchmesser: 9,0 mm Außendurchm...
Ausschneidbarer Dichtring für PG 11-Verschraubungen Typ 1603/11 Entsprechend DIN 46320. Werkstoff: SBR/NBR (Styrol-Nitril-Butadienkautschuk) Temperaturbereich: - 30 bis +100 °C Innen- bzw. Einschni...
Dichtring, 52003690, LAPP Der 52003690 ist ein eingeschnittener Dichtungsring aus Neopren für Kabelverschraubungen. Der Ring kann für verschiedene Klemmbereiche ausgeschnitten/ausgebrochen werden.
Dichtring, 53801055, LAPP Der 53801055 Dichtring dient zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Stopfbuchse oder ähnlichen Bauteilen. Dies ist eine außergew...