Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring ausschneidbar, für Größe Pg 11, Höhe 6 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Artikel-Nr.:
     3461-40020704
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126017106
EAN/GTIN:
     4011126017106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11
Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe "A/S" zu versehen z.B. .../09A/S. Nenngröße : Pg 11 Aussen-Ø : 16,5 mm Innen-Ø : 7,5 / 10 / 12,5 mm Höhe : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz mit rotem Markierungsstreifen für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, 1603/11, 160311, 4011126017106, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Gummi-o-Ring, Gummidichtring, Gummidichtung, Gummiflachdichtung, Gummioring, O-Ring, Zubehör für Kabelverschraubung, 0482491, 482491
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2766*
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2624*
€ 0,4224*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9854*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7364*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.