Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG48 14mm 1Durchf 1603/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F45
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017038
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring innendurchmesser 36mm
Dichtring Kst PG48 14mm 1Durchf 1603/48
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
56.9 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Innendurchmesser:
36 mm mm
Stärke:
14 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,7564*
€ 4,7764*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,7401*
€ 4,7801*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,20*
€ 6,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,761*
€ 6,891*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,99879*
€ 8,45879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45879*
€ 10,06596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78879*
€ 9,26866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65879*
€ 9,11396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35879*
€ 8,75696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93879*
€ 8,25716
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99879*
€ 7,13856
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.