Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 1603/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG21, Klemmbereich 10 bis 19 mm, schwarz, 1603/21
Dichtring, PG21, Klemmbereich 10 bis 19 mm, schwarz, 1603/21
Dichtring, PG21, Klemmbereich 10 bis 19 mm, schwarz, 1603/21
Artikel-Nr.:
     262-B194F41
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017076
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg21
Dichtring Kst PG21 8mm 1Durchf 1603/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
25.9 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Innendurchmesser:
10 mm mm
Stärke:
8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 10mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5791*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4568*
€ 0,5868*
100
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,44*
€ 0,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,61664*
€ 1,00664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00664*
€ 1,1979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80664*
€ 0,9599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77664*
€ 0,9242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69664*
€ 0,829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68664*
€ 0,8171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,61664*
€ 0,7338
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.