Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 1603/09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf
Artikel-Nr.:
     262-B194E60
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017021
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg9
Dichtring Kst PG9 5,5mm 1Durchf 1603/09
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
13.3 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Innendurchmesser:
5 mm mm
Stärke:
5.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1764*
€ 0,2364*
100
€ 5,46*
ab € 0,1791*
€ 0,2391*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,19*
€ 0,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2147*
€ 0,3447*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,26822*
€ 0,43822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43822*
€ 0,52148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36822*
€ 0,43818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34822*
€ 0,41438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31822*
€ 0,37868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30822*
€ 0,36678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26822*
€ 0,31918
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.