Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst PG36 12mm 1Durchf 1603/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B194F43
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126017052
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst PG36 12mm 1Durchf 1603/36
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Außendurchmesser:
44.7 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
36
Innendurchmesser:
24 mm mm
Stärke:
12 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,7474*
€ 2,1874*
50
€ 5,46*
ab € 1,7482*
€ 2,1882*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,97*
€ 2,92*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2172*
€ 3,2672*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,79337*
€ 4,06337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06337*
€ 4,83541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58337*
€ 4,26421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56337*
€ 4,24041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39337*
€ 4,03811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18337*
€ 3,78821
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79337*
€ 3,32411
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2066*
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9891*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.