Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 1603/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Dichtring, PG11, Klemmbereich 7.5 bis 12.5 mm, schwarz, 1603/11
Artikel-Nr.:
     3517I-25937946
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1603/11
EAN/GTIN:
     4011126017106
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pg11

Dichtring 1603/11

Dichtring ausschneidbar nach ehemaliger DIN 46320, mit rotem Markierungsstreifen, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
7,5 mm
Stärke:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 8mm, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2766*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2791*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2624*
€ 0,4224*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126017090
ab € 0,33292*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2691*
Ähnlich
HKL
ab € 0,44*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9854*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7474*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5164*
Ähnlich
HKL
ab € 3,7364*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.