Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Ordnungmappe Recycle 3915, Karton, 12 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3915, Karton, 12 Fächer, schwarz
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3915, Karton, 12 Fächer, schwarz
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3915, Karton, 12 Fächer, schwarz
LEITZ Ordnungmappe Recycle 3915, Karton, 12 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     52NSZ-17485-20
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39150095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Klimaneutral hergestellt aus 100 % recyceltem Karton und zu 100 % recycelbar.
  • 12 Fächer mit Taben
  • Inhaltsverzeichnis auf der Innenklappe ermöglicht den schnellen Überblick und Zugriff auf den Inhalt
  • Elastische Gummizüge über Vorderdeckel-Ecken für eine sichere Aufbewahrung des Inhalts
  • Sichtlöcher im Fächerblock zum schnellen Wiederfinden der Unterlagen
  • recycelbar nach Entfernen der Gummizüge
  • Blauer Engel
  • Hergestellt aus sehr stabilem Karton: Einband 430 g/m²; Fächerblock 275 g/m², dadurch langlebig und für eine dauerhafte Nutzung geeignet
  • B x H: 245 x 320 mm
  • Packung: 1 Stück
  • Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Gummiband, Gummiring, Leitz-Ordner, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe 12 fächer karton schwarz, gummiband schwarz, gummiband, Akten-Ordner; Aktenordner; Brief-Ordner; Briefordner; Büro-Ordner; Büroordner; Schlitzordner; Gummiband; Gummiring; Leitz-Ordner; Faltmappe; Fächer-Mappe; Fächermappe; Fächertasche; Ordnungs-Mappe; Ordnungsmappe
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    20
    € 5,95*
    ab € 5,01*
    € 7,82*
    Lager 52NSZ
    2
    € 4,95*
    ab € 5,13*
    € 7,96*
    € 6,95*
    ab € 4,99*
    € 7,98*
    8 Tage
    3
    € 5,87*
    ab € 5,12*
    € 8,01*
    € 7,95*
    ab € 5,08*
    € 8,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 52NSZ
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,96*
    € 9,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 52NSZ
    Versand: Lager 52NSZ
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Leitz
    46230095
    ab € 4,72*
    Ähnlich
    Leitz
    50030095
    ab € 8,07*
    Ähnlich
    Leitz
    46220095
    ab € 2,68*
    Ähnlich
    Leitz
    39080095
    ab € 0,98*
    Ähnlich
    Leitz
    19200095
    ab € 0,83*
    Ähnlich
    Leitz
    19210095
    ab € 0,94*
    Ähnlich
    Leitz
    19220095
    ab € 1,15*
    Ähnlich
    Leitz
    39060095
    ab € 1,17*
    Ähnlich
    Leitz
    39150035
    ab € 4,97*
    Ähnlich
    Leitz
    39150055
    ab € 4,97*
    Ähnlich
    Leitz
    39150025
    ab € 4,98*
    Ähnlich
    Leitz
    39140055
    ab € 3,55*
    Ähnlich
    Leitz
    39140025
    ab € 3,55*
    Ähnlich
    Leitz
    39140095
    ab € 3,55*
    Ähnlich
    Leitz
    12080000
    ab € 2,16*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.