Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Hängehefter Alpha® Recycle, klima-kompensiert, kfm. Heftung, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-122032790
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19200095
EAN/GTIN:
     4002432127054
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA® Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Für kaufmännische Heftung.Der Hängehefter ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt. Mit fest eingezacktem Aufreihband aus Metall. Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Mit hellgrauem Druck. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 348 x 270. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100 % recycelter Karton (RC)
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband aus Metall. Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA® Recycle
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Der Hängehefter ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material.
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
275
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,53*
9 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,83*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,59*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,60*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.