Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39150025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39150025
EAN/GTIN:
     4002432130825
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 12 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: Einband: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 247 x 320 x 20 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Fächer:
12
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
grau
Material des Einbandes:
100% recycelter Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Farbe:
rot
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
245
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230025
ab € 4,80*
Ähnlich
Leitz
46220025
ab € 2,69*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39060025
ab € 1,20*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 5,00*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 5,04*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,65*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,57*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,67*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,28*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Ähnlich
Leitz
12070000
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.