Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Eckspanner Recycle, klima-kompensiert, A4, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39080095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39080095
EAN/GTIN:
     4002432128051
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Eckspanner Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 232 x 318 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Langlebig und robust.
Flächenmasse des Papiers:
430
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Breite:
232
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080035
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39080015
ab € 1,00*
Ähnlich
Leitz
39080055
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
39080025
ab € 1,03*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,62*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.