Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 6 Fächer, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39140095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39140095
EAN/GTIN:
     4002432128068
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 6 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: Einband: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 245 x 320 x 20 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
275
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Farbe des Fächerblocks:
grau
Höhe:
320
Breite:
245
Material des Einbandes:
100% recycelter Karton (RC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
schwarz
Anzahl der Fächer:
6
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen.
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 5,09*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 5,09*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,62*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.