Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Hängetasche Alpha® Recycle, klima-kompensiert, mit Fröschen, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-122032990
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19220095
EAN/GTIN:
     4002432127078
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Hängetasche ALPHA® Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Seitlich mit Fröschen verschlossen. Die Hängetasche ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Der V-Boden mit 15 mm fasst 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Er kann dank der Falzungen erweitert werden und fasst dann bis zu 300 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130). Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Mit hellgrauem Druck. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 348 x 270. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130). Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA® Recycle
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Die Hängetasche ist zu 100% recycelbar und besteht zu 100% aus recyceltem Material. Seitlich mit Fröschen verschlossen.
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
100% recycelter Karton (RC)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
63
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,09*
9 Tage
32
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,15*
€ 2,11*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,14*
2 Tage
52
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,27*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.