Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Dokumentenmappe Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-46220095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46220095
EAN/GTIN:
     4002432127481
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Dokumentenmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht. Mit recycelbarem Sicherheitsverschluss. Mit 3 Klappen am Rückdeckel innen. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: 80% recyceltes Polypropylen (PP) 0,25 mm. Kapazität: bis zu 150 Blatt DIN A4 (80 g/qm). Format: für DIN A4, 235 x 313 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
80% recyceltes Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
313
Stärke:
0.25
Breite:
235
Art des Verschlusses:
recyclebarer Sicherheitsverschluß
max. Füllhöhe an Papier:
15
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 80% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar. Leicht, langlebig und wiederverwendbar. Blickdicht.
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12090000
ab € 2,29*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.