Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Ordnungsmappe Recycle, klima-kompensiert, 12 Fächer, Karton, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39150095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39150095
EAN/GTIN:
     4002432128075
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 12 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Kein Verpackungsabfall, Kennzeichnung nur mittels Etikett. Material: Einband: 100% recycelter Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock: 100% recycelter Karton 275 g/qm (RC). Format: für DIN A4, 247 x 320 x 20 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der Gummizüge). Mit Inhaltsverzeichnis auf der Klappe des Rückdeckels innen.
Farbe:
schwarz
Farbe des Fächerblocks:
grau
Material des Einbandes:
100% recycelter Karton (RC)
Höhe:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anzahl der Fächer:
12
Art des Verschlusses:
elastische Gummizüge über den Vorderdeckelecken
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Breite:
245
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150035
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39150055
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39150025
ab € 5,07*
Ähnlich
Leitz
39140055
ab € 3,62*
Ähnlich
Leitz
39140025
ab € 3,64*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.