Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Thermobindegerät ThermaBind T400 4400411 400Blatt grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199100422
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     125247300
EAN/GTIN:
     5028252234856
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Für Büros mit mittlerem bis hohem Bindebedarf. Mit dem ThermaBind® T400 verleihen Sie Ihren perfekt gebundenen Dokumenten und Präsentationen Stil und Eleganz. Das Gerät bindet bis zu 400 Blatt (80g/m² · A4) zu einem einzelnen Dokument oder mehrere dünnere Dokumente gleichzeitig. Die einfachen Bedienelemente umfassen Temperatureinstellung und einen variablen Zeitschalter. Integrierter Kühlständer für die fertig gebundenen Dokumente.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Thermobindegerät ThermaBind® T400
Produkttypbezeichnung:
ThermaBind® T400
Masse (Gewicht):
2,16 kg
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
dunkelgrau/schwarz
Anlaufzeit:
240 s
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
400 Bl. (80 g/m²)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Bindemappenselektor, Dokumentenhalterschiene
Maße:
48 x 15 x 29 cm (B x H x T)
Marke:
GBC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 148,86*
€ 182,18*
€ 5,50*
ab € 145,88*
€ 182,18*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 153,24*
€ 185,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,06*
€ 190,60*
Lager 4BULW
11 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 252,00*
€ 283,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,71*
€ 337,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400409
ab € 91,48*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,89*
Zubehör
GBC
IB451010
ab € 41,57*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,64*
Zubehör
GBC
TC080070
ab € 33,44*
Zubehör
GBC
TC080370
ab € 33,21*
Zubehör
GBC
TC080670
ab € 34,37*
Zubehör
GBC
IB370014
ab € 35,97*
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,50*
Zubehör
GBC
IB370021
ab € 36,70*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 35,80*
Zubehör
GBC
IB370045
ab € 39,27*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.