Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain, A4, 1,5 mm, 100 Stück,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB451706
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB451706
EAN/GTIN:
     0013465451706
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind LeatherGrain. Mit Rückseite in edler Lederoptik und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Vorderseite:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite in edler Lederoptik
Farbe der Rückseite:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Material der Rückseite:
Karton
Stärke der Folie:
150
Breite des Rückens:
1
Farbe der Vorderseite:
transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
CE011830E
ab € 21,69*
Zubehör
GBC
CE020010
ab € 15,71*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040029
ab € 9,70*
Zubehör
GBC
46735E
ab € 8,22*
Zubehör
GBC
IB451003
ab € 40,20*
Zubehör
GBC
IB451201
ab € 42,43*
Zubehör
GBC
IB451607
ab € 43,63*
Zubehör
GBC
IB451614
ab € 43,72*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.