Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 8 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370052
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370052
EAN/GTIN:
     0013465370052
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 60 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
transparent
Breite des Rückens:
8
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Vorderseite:
PVC
Stärke der Folie:
150
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
60
Farbe der Rückseite:
weiß
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400411
ab € 145,15*
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,26*
Zubehör
GBC
IB370083
ab € 38,76*
Zubehör
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.