Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Thermobindegerät ThermaBind T400, 400 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-4400411
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400411
EAN/GTIN:
     5028252234856
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
GBC Thermobindegerät ThermaBind T400. Mit akustischem und optischem Signal während des Bindevorgangs. Mit integrierter Abkühlvorrichtung für gebundene Dokumente. Bindegeschwindigkeit: 40 Sekunden. Bindekapazität: 400 Blatt (80 g/qm). Binderückenstärke: 40 mm. Bindegutbreite: 305 mm. Für A4. Gewicht: 1,8 kg. Format: 480 x 150 x 290 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Breite:
480
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Ja
Zeit je Bindearbeitsgang:
40
Garantiedauer:
2 Jahre
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
400
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit akustischem und optischem Signal während des Bindevorgangs. Mit integrierter Abkühlvorrichtung für gebundene Dokumente.
Masse (Gewicht):
1.8
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
290
Höhe:
150
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400409
ab € 91,33*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,65*
Zubehör
GBC
IB451010
ab € 41,39*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,67*
Zubehör
GBC
TC080070
ab € 33,29*
Zubehör
GBC
TC080370
ab € 33,03*
Zubehör
GBC
TC080670
ab € 34,35*
Zubehör
GBC
IB370014
ab € 35,96*
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,53*
Zubehör
GBC
IB370021
ab € 36,88*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 36,91*
Zubehör
GBC
IB370045
ab € 40,27*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.