Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 3 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-TC080370
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080370
EAN/GTIN:
     5019577194949
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Optimal. Mit glänzender Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 3 mm. Kapazität: 30 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 215 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Vorderseite:
PVC
Flächenmasse des Papiers:
215
Farbe der Rückseite:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Rückseite:
Karton
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
30
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Farbe der Vorderseite:
transparent
Breite des Rückens:
3
Stärke der Folie:
150
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370021
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.