Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370045
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370045
EAN/GTIN:
     0013465370045
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 50 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 50 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Vorderseite:
transparent
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Material der Rückseite:
Karton
Stärke der Folie:
150
Farbe der Rückseite:
weiß
Breite des Rückens:
6
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Vorderseite:
PVC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
TC080670
ab € 34,32*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.