Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-TC080070
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080070
EAN/GTIN:
     5019577194918
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Optimal. Mit glänzender Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 215 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Breite des Rückens:
1
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
215
Material der Rückseite:
Karton
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Stärke der Folie:
150
Material der Vorderseite:
PVC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,345* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,27*
€ 53,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,91*
€ 51,06
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 42,20*
€ 50,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,51*
€ 45,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
TC080370
ab € 33,07*
Ähnlich
GBC
IB370014
ab € 36,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.