Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-125009401
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370014
EAN/GTIN:
     0013465370014
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 1,5 mm. Kapazität: 15 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Material der Rückseite:
Karton
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Vorderseite:
transparent
Stärke der Folie:
150
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Breite des Rückens:
1
Flächenmasse des Papiers:
240
Farbe der Rückseite:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,47*
€ 50,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,98*
€ 50,23*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,81*
€ 51,23*
2 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 39,73*
€ 53,20*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 39,61*
€ 53,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53151
ab € 27,04*
Ähnlich
GBC
TC080070
ab € 33,29*
Ähnlich
GBC
TC080370
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.