Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 4 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370038
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370038
EAN/GTIN:
     0013465370038
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 4 mm. Kapazität: 40 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Rückseite:
weiß
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Breite des Rückens:
4
Stärke der Folie:
150
Farbe der Vorderseite:
transparent
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
40
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,26*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.