Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 12 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-IB370175
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB370175
EAN/GTIN:
     0013465370175
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Standard. Mit seidenmatter Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 110 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 240 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
240
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
seidenmatt/glänzend
Breite des Rückens:
12
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
110
Stärke der Folie:
150
Material der Vorderseite:
PVC
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbe der Rückseite:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
seidenmatte Rückseite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400411
ab € 145,15*
Zubehör
GBC
IB370083
ab € 38,76*
Zubehör
GBC
IB370090
ab € 1,0143*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 36,83*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.