Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindegerät ThermoBind T400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindegerät ThermoBind T400
Thermobindegerät ThermoBind T400
Thermobindegerät ThermoBind T400
Artikel-Nr.:
     467-KATA738750
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400411
EAN/GTIN:
     5028252234856
Suchbegriffe:
Buchbindegerät
Buchbindesystem
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
  • Thermobindegerät für bis zu 400 Blatt
  • Bindezeit in 5 Stufen einstellbar
  • Automatische Sicherheitsabschaltung
  • Mit Bindemappenselektor, integriertem Kühlständer,
  • Dokumentenhalterschiene und Audio-visuellen Signalen
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Thermobindung
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4
Geschwindigkeit regelbar:
ja
Laminiersystem:
Thermo
Marke:
GBC
max. Anzahl Blätter je Bindevorgang:
400 Blatt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 149,79*
€ 184,80*
€ 5,50*
ab € 146,42*
€ 184,81*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 153,02*
€ 188,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 158,09*
€ 193,88*
€ 2,95*
ab € 161,60*
€ 200,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400409
ab € 90,77*
Zubehör
GBC
IB451706
ab € 40,78*
Zubehör
GBC
IB451010
ab € 41,42*
Zubehör
GBC
IB451713
ab € 42,55*
Zubehör
GBC
TC080070
ab € 33,30*
Zubehör
GBC
TC080370
ab € 33,04*
Zubehör
GBC
TC080670
ab € 34,13*
Zubehör
GBC
IB370014
ab € 35,81*
Zubehör
GBC
IB370175
ab € 40,21*
Zubehör
GBC
IB370021
ab € 36,84*
Zubehör
GBC
IB370038
ab € 36,71*
Zubehör
GBC
IB370045
ab € 40,08*
Zubehör
GBC
IB370052
ab € 37,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.