Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe SuperFlex Green Gr.10 grün/sc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe SuperFlex Green Gr.10 grün/sc
Handschuhe SuperFlex Green Gr.10 grün/sc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1120383
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     508610-10
EAN/GTIN:
     4018949861107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und FingerkuppenWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Norm: EN 388· EN 388: 2131X
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
13 Gauge Polyester/schrumpfgerautes Latex
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Strickhandschuhe, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Handschuh, 8000094188
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 11,19*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 8,65*
€ 12,50*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 12,50*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,83*
€ 12,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 0,783* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,40*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.