Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8023705
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508610
EAN/GTIN:
     4018949861107
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Superflex green (2-1-3-1) latexbeschichtet Gr. 10

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

SUPERFLEX GREEN, Montagehandschuh aus Polyester/Latex, Gr. 10

Montagehandschuh aus Polyester mit schrumpfgerauter Latex Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
2131X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuh hase gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
350
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,47*
€ 2,10*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 8,53*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 12,49*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 12,61*
2 Tage
26
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 14,53*
€ 20,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,74*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,70*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.