Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift Grip 2001 2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bleistift Grip 2001 2B
Bleistift Grip 2001 2B
Artikel-Nr.:
     467-KATA887839
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117002
EAN/GTIN:
     4005401170020
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Ergonomischer Dreieckform
  • Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis
  • mit Soft-Grip-Zone
  • leichtes Spitzen
  • Länge: 175 mm
  • Schaftfarbe: silbergrau
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Griffzone mit Noppen
Besonderheiten:
patentierte Noppen für rutschfesten Griff
Form:
sechskant
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Lackierung:
Lack auf Wasserbasis
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
nein
Umweltzeichen:
FSC Mix
Wasserlack:
ja
Zertifikat:
FSC Mix
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, dreikant bleistift faber castel, bleistift mit radierer, faber castell bleistift mit radierer, 2001, Bürobleistift, Grip, Holzbleistift, Holzstift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,87*
1 Tag
1298
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 0,89*
Lager 467
1298
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,94*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,56*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 0,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,34*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
117000
ab € 6,37*
Zubehör
Faber-Castell
117200
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
117001
ab € 0,51*
Zubehör
Faber-Castell
117011
ab € 0,52*
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,90*
Zubehör
Faber-Castell
111900
ab € 0,88*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,19*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.