Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 blanko 12-teilig grau


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Register A4 blanko 12-teilig grau
Register A4 blanko 12-teilig grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA807714
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     641010
EAN/GTIN:
     4005546640679
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register
  • Werkstoff: PP
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Lochung: Universallochung
  • mit glasklaren, umschweißten Taben und Einsteckschildern, beschriftbar mit DURAPRINT-Beschriftungssoftware
  • Ausführung der Tabe: blanko
  • Farbe: grau
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 215/230 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 12 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
blanko
Besonderheiten:
angeschweißte Fenstertaben
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.158 kg
Deckblatt:
nein
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
297 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Lochung:
Universallochung
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
blanko
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Satz
€ 5,50*
ab € 1,93*
€ 2,09*
Lager 467
100
20
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,23*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 2,76*
1 Tag
62
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,06*
€ 2,78*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 2,23*
€ 2,65
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,19*
€ 2,61
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 2,09*
€ 2,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2,07*
€ 2,46
pro Satz
1 Satz enthält 12 Blätter (ab € 0,1725* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Sätze
Mindestbestellmenge: 20 Sätze ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 8,41*
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,86*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 1,10*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 1,16*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 4,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.