Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Jan.-Dez., weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Jan.-Dez., weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Jan.-Dez., weiss
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Jan.-Dez., weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-611402
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     611402
EAN/GTIN:
     4005546611167
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Monatsregister mit geprägten Taben. Mit EDV-beschriftbaren Deckblatt. • Register mit geprägten Taben zum Unterteilen nach Monaten • Tabprägung: Jan.-Dez. • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • EDV-beschriftbares Deckblatt zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6114
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, durable trennblätter a4 weiß, kunststoff-register durable, kunststoff register, register 12teilig, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 8,41*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 1,00*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,93*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,65*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.