Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, Jan.-Dez., blanko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, Jan.-Dez., blanko, transparent
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, Jan.-Dez., blanko, transparent
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, Jan.-Dez., blanko, transparent
DURABLE REGISTER MIT UMSCHWEIßTEN TABEN UND?EINGESCHOBENEN, BEDRUCKTEN EINSTECKSCHILDERN, Jan.-Dez., blanko, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-681019
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     681019
EAN/GTIN:
     4005546630045
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern. • Register mit umschweißten Taben und auswechselbaren Einsteckschildern • Mit bedruckten Einsteckschildern 1-12 und Jan.-Dez. und Einsteckschildern blanko • Deckblatt und blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 12 • Lochung: 80 x 80 x 80 mm • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 210/225 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6810
Außenmaße (B x H):
225 mm x 298 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Innenmaße (B x H):
298 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, kunststoffregister a4 1-12, kunststoff-register durable, kunststoff-register transparent, zahlenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
663319
ab € 6,46*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.