Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., blanko, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., blanko, transparent
DURABLE HÜLLENREGISTER MIT UMSCHWEISSTEN, FARBIGEN TABEN UND EINSTECKSCHILDERN, 0-12, Jan.-Dez., blanko, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-663319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     663319
EAN/GTIN:
     4005546640242
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Hüllenregister
Prospekthüllenregister
Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben. Mit auswechselbaren Einsteckschildern. • Transparentes Hüllenregister mit umschweißten, farbigen Taben • Mit bedruckten Taben 1-12 • Blanko Einsteckschilder zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT® • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Für Format: Volldeckend DIN A4 hoch
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6633
Außenmaße (B x H):
250 mm x 302 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
302 mm x 235 mm
Weitere Suchbegriffe: Taschenregister, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Trennblatt, Trennblätter, kunststoffregister durable a4, kunststoff-register durable, kunststoff register, blanko register, hüllenregister, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, register 12 teilig, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
675027
ab € 1,27*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,66*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
650710
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
651410
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
611402
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
641010
ab € 1,49*
Ähnlich
Durable
644610
ab € 2,06*
Ähnlich
Durable
641002
ab € 1,62*
Ähnlich
Durable
681019
ab € 4,44*
Ähnlich
Durable
683519
ab € 3,78*
Ähnlich
Durable
621005
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.