Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Dez.-Jan., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Dez.-Jan., grau
DURABLE REGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, Dez.-Jan., grau
Artikel-Nr.:
     C1138-650710
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650710
EAN/GTIN:
     4005546600567
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Monatsregister mit geprägten Taben. • Register mit geprägten Taben zum Unterteilen nach Monaten • Tabprägung: Dez.-Jan. • Teilung/Blatt: 12 • Universallochung • Aus PP • Für Format: Volldeckend für DIN A4 hoch • Maße: 297 x 215/230 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
6507
Außenmaße (B x H):
230 mm x 298 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
298 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Monats-Register, Monatsregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, kunststoff-register durable, kunststoff register, plastikregister a4, register 12teilig, register a4, zwischenblätter, zwischenblatt, ordnerregister, ordner-register, prospekthüllen-register, pc-ordnerregister, kunststoffregister, plastikregister, monatsregister, jahresregister
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 0,80* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,71*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,21*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.