Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinminen Dose mit 12 Minen 0,35mm 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feinminen Dose mit 12 Minen 0,35mm 2H
Feinminen Dose mit 12 Minen 0,35mm 2H
Artikel-Nr.:
     467-KATA708596
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     120312
EAN/GTIN:
     4005401203124
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift
Feinminen-Stift
  • Feinmine SUPER-POLYMER 0,35 2H
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten.
  • Stärke der Mine: 0,35
  • Bezeichnung der Härte: 2H
  • Schreibfarbe der Mine: schwarz
  • Packungs-Inhalt: 12 Minen in der Dose
Weitere Informationen:
Härtegrad:
2H
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
0.35 mm
Packungsinhalt:
12 Stück
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: Feinminenstift, mechanischer Bleistift, Druckbleistift-Minen, Druckbleistiftmine, Fein-Minen, Feinminen, faber castell druckbleistift-minen, druckbleistift minen, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Farbmine, Feinminenbüchse, Filmmine, Mine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,25*
10
€ 4,16*
ab € 0,83*
€ 1,28*
1 Tag
55
1
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,32*
Lager 467
55
1
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
120300
ab € 0,05257*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
120900
ab € 0,38*
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,89*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
127114
ab € 2,93*
Zubehör
Faber-Castell
127113
ab € 2,92*
Zubehör
Faber-Castell
127105
ab € 3,16*
Zubehör
Faber-Castell
127106
ab € 3,17*
Zubehör
Faber-Castell
127101
ab € 2,58*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
127103
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.