Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine 9713 Druckbleistift, 0.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine 9713 Druckbleistift, 0.35 mm
TK-Fine 9713 Druckbleistift, 0.35 mm
TK-Fine 9713 Druckbleistift, 0.35 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-136300
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136300
EAN/GTIN:
     4005401363002
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift TK-Fine 9713 0,35 mm. Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,35, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Mine federnd gelagert:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
Radierer auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE 9713
Mine auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,35
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch mit griffrillen
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE 9713
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
250 03-HB
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
134599
ab € 1,98*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120312
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
136700
ab € 2,00*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,21*
Zubehör
Faber-Castell
135300
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.