Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56343-40 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 56343-40 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Grau
TESA 56343-40 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 2,75 m Grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA704403
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56343-00040-03
EAN/GTIN:
     4042448044273
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Handwerk, Verstärkung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2.75 m
Breite
38 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 4,35*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,42*
€ 4,58*
3 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 4,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 4,76*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,74*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
1 Stück enthält 2,75 Meter (ab € 1,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56339-00002-01
ab € 12,91*
Ähnlich
tesa
56339-00003-01
ab € 12,82*
Ähnlich
tesa
56341-00030-03
ab € 1,88*
Ähnlich
tesa
56341-34-2
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00027
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00028
ab € 1,85*
Ähnlich
tesa
56341-00029-03
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56341-00032-03
ab € 1,89*
Ähnlich
tesa
56341-00031-03
ab € 1,78*
Ähnlich
tesa
56343-00041-03
ab € 3,26*
Ähnlich
tesa
56343-00037-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56343-00038-03
ab € 3,41*
Ähnlich
tesa
56343-00034-03
ab € 3,40*
Ähnlich
tesa
56341-33-2
ab € 1,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.