Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband tesakrepp 4316 25mm x 50m chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043160000903
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04316-00009-03
EAN/GTIN:
     4042448089601
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Standard-Abdeckband für Industrie und Handwerk mit anschließender Ofentrocknung
  • schwach gekreppter Papierträger
  • sehr gute Nassschliffestigkeit und Füllerhaftung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.1520 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Gesamtdicke:
0,14 mm
Klebkraft:
3,4 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
38 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C (1 Stunde)
Trägermaterial:
Spezialpapier
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,14*
€ 2,86*
4 Tage
256
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,35*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,56*
€ 3,36*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,45*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,60*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0428* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,59*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,80*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.