Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4316 chamois 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesakrepp 4316 chamois 50m x 25mm
tesakrepp 4316 chamois 50m x 25mm
tesakrepp 4316 chamois 50m x 25mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561100274
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448089601
EAN/GTIN:
     4042448089601
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp® 4316 PV3 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Dünn und flexibel • Gute Nassschlifffestigkeit • Gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite • Nach der Ofentrocknung einfach abziehbar Einsatzbereiche: • Allgemeine Abdeckarbeiten Technische Daten: Trägerart: leicht gekrepptes Papier Gesamtdicke: 140 µm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 3,4 N/cm Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 38 N/cm Temperaturbeständigkeit: +100 °C Länge: 50 m Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Kartoninhalt:
72
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 2,85*
4 Tage
180
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,35*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,54*
€ 3,36*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,38*
Lager 214
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,61*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0522* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,44*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,88*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,00*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,36*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.