Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle recycled A4 PP dokumentenecht genarbt VE=100 Stück farblos


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle recycled A4 PP dokumentenecht genarbt VE=100 Stück farblos
Sichthülle recycled A4 PP dokumentenecht genarbt VE=100 Stück farblos
Sichthülle recycled A4 PP dokumentenecht genarbt VE=100 Stück farblos
Sichthülle recycled A4 PP dokumentenecht genarbt VE=100 Stück farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT627496
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     627496
EAN/GTIN:
     4049793067544
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Esselte Sichthülle recycled A4
  • Aus 100% recycelter PP-Folie, zu 100% recycelbar
  • Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen
  • Der Anteil des recycelten Materials ist zertifiziert durch UL
  • Oben und rechte Seite offen
  • Mit Greifausschnitt
  • Dokumentenecht
  • Genarbt
  • Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,10 mm
  • Format: 220 x 307 mm
  • Für DIN A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheiten:
Aus 100% recycelter PP-Folie, zu 100% recycelbar. Säurefreies Material verhindert das Vergilben der Unterlagen. Der Anteil des recycelten Materials ist zertifiziert durch UL.
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.3850 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Kantenschweißnaht vorhanden:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
100 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
UL Eco
Zertifikat:
UL Eco
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Abhefthülle, Klarsichthüllen mit Lochrand, Prospekthüllen, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, leitz sichthülle farblos a4 genarbt, präsentations-alben din a4, präsentations alben, A4, Ablage, Akten, Akten-Hülle, AktenHülle, Dokumente, Dokumentenablage, dokumentenecht, Dokumentenhülle, Einlegehülle, Esselte, für, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, nachhaltig, nachhaltige, recycelt, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle, umweltfreundlich, umweltfreundliche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 14,88*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,89*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,94*
€ 14,89*
3 Tage
111
€ 2,90*
ab € 10,46*
€ 15,72*
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 15,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,89*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,65*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,22*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,18*
Ähnlich
Leitz
47910003
ab € 0,0811*
Ähnlich
Leitz
40010003
ab € 0,2039*
Ähnlich
Soennecken
15150
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.