Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-628280
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628280
EAN/GTIN:
     4049793072258
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Aufbewahrungsbox Home Klein. Mit abnehmbarem Deckel. Elegante und moderne Box zum Verpacken von Geschenken oder zum schnellen Verstauen von Utensilien zu Hause. Die Lieferung erfolgt flach verpackt. Schneller und einfacher Aufbau. Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung aus 100 % recyceltem und 100 % recycelbarem Material. Material: stabile, zu 100 % recycelte und zu 100 % recycelbare Wellpappe, mit PP-Folie beschichtet. FSC®-zertifiziert. Format: 200 x 150 x 255 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
150
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
weiß
Tiefe:
255
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit abnehmbarem Deckel. Schneller und einfacher Aufbau.
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Wellpappe mit PP-Folie beschichtet
Verwendung für Papierformate:
Klein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung.
Breite:
200
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,14*
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,68*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,59*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,03*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,60*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,22*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,78*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,33*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,37*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,93*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.