Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-628285
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628285
EAN/GTIN:
     4049793072302
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach. Mit abnehmbarem Deckel. Elegante und moderne Box zum Verpacken von Geschenken oder zum schnellen Verstauen von Utensilien zu Hause. Die Lieferung erfolgt flach verpackt. Schneller und einfacher Aufbau. Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung aus 100 % recyceltem und 100 % recycelbarem Material. Material: stabile, zu 100 % recycelte und zu 100 % recycelbare Wellpappe, mit PP-Folie beschichtet. FSC®-zertifiziert. Format: 265 x 100 x 360 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung.
Werkstoff:
Wellpappe mit PP-Folie beschichtet
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
grau
Breite:
265
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit abnehmbarem Deckel. Schneller und einfacher Aufbau.
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
Medium flach
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
100
Tiefe:
360
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,15*
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,68*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,59*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,03*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,60*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,21*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,77*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,75*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,33*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,37*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,90*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,88*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.