Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-628288
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628288
EAN/GTIN:
     4049793072333
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Aufbewahrungsbox Cube Home. Mit abnehmbarem Deckel. Mit Greifausschnitten zum Tragen der Boxen. Elegante und moderne Box um sofortigen Stauraum zu Hause zu schaffen. Die Lieferung erfolgt flach verpackt. Schneller und einfacher Aufbau. Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung aus 100 % recyceltem und 100 % recycelbarem Material. Material: stabile, zu 100 % recycelte und zu 100 % recycelbare Wellpappe, mit PP-Folie beschichtet. FSC®-zertifiziert. Format: 320 x 315 x 365 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
Cube
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Höhe:
315
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit abnehmbarem Deckel. Schneller und einfacher Aufbau.
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Greifausschnitten zum Tragen. Mit doppelten Seitenwänden und Boden für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Beschichtete, abwischbare Oberfläche. Plastikfreie Verpackung.
Breite:
320
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
365
Werkstoff:
Wellpappe mit PP-Folie beschichtet
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128602
ab € 1,14*
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 4,14*
Ähnlich
Esselte
623917
ab € 0,68*
Ähnlich
Esselte
623916
ab € 0,59*
Ähnlich
Esselte
623920
ab € 3,03*
Ähnlich
Esselte
623918
ab € 2,60*
Ähnlich
Esselte
623919
ab € 3,22*
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,78*
Ähnlich
Esselte
128080
ab € 0,76*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,33*
Ähnlich
Esselte
128911
ab € 2,37*
Ähnlich
Esselte
128004
ab € 0,94*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,86*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.