Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Prospekthülle Recycle, klima-kompensiert, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos
Artikel-Nr.:
     1682-126085500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47910003
EAN/GTIN:
     4002432397204
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen din a4 oben offen gl...
Leitz Prospekthülle Recycle. klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste, extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben offen. Mit Multilochung. Dokumentenecht. Genarbt. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für DIN A4, 230 x 305 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird.
Werkstoff:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Stärke:
0.10
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
dokumentenecht:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1300
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0905*
€ 0,1351*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,09216*
€ 0,1414*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,081*
€ 0,151*
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,10187*
€ 0,1552*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0986*
€ 0,1562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,07*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,64*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,68*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.